Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-gribetang Fremstillet af isoleret plast

VDE-kombitang
VDE KUNSTSTOFKOMBISTANG 180MM

Varenr. 071401 605

EAN 4065746471374

Prisvisning for kunder efter login
VDE-gribetang Fremstillet af isoleret plast

Varenr. 071401 605
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
Særligt velegnet til anvendelse inden for elektromobilitet
  • Mindsker risikoen for kortslutning takket være design af rent plast

  • Komfortabelt arbejde takket være 2-komponent håndtagene med deres bløde og skridsikre gribezone

  • Robust formet tang takket være glasfiberforstærket plast

  • Klasse C, anvendelsesområde ned til -40 °C
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

180 mm

Kæbelængde

34 mm

Kæbebredde

32 mm

Kæbespidstykkelse

11 mm

Kæbespidsbredde

9 mm

Standarder

EN 60900

Kæbedesign

Flade riller

Produktvægt (pr. vare)

133,500 g

Materiale

Glasfiberforstærket plast

Håndtag, materiale

TPE (gummi)

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger